曜日別特売
RC-JOK-001 【レジンクラブ】レジンシール イングカワモト 02596077

RC-JOK-001 【レジンクラブ】レジンシール イングカワモト 02596077
RC-JOK-001 【レジンクラブ】レジンシール イングカワモト 02596077
RC-JOK-001 【レジンクラブ】レジンシール イングカワモト 02596077
RC-JOK-001 【レジンクラブ】レジンシール イングカワモト 02596077
RC-JOK-001 【レジンクラブ】レジンシール イングカワモト 02596077

【レジンクラブ】レジンシール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02596077
品番
RC-JOK-001
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

初心者でも順番に沿ってシールとレジンを重ねていくことで、奥行きのある本格的な作品を作ることができるレジン用シールです。情景のレジン第一弾は、満月を背景にした城を桜の花で彩る情景ができる和のデザインです。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。
パッケージサイズ 88mm×150mm
シートサイズ 88mm×110mm

シートサイズ(mm)
88×110
パッケージサイズ(mm)
88×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする