【レジンクラブ】レジンシール

【レジンクラブ】レジンシール - イングカワモト【レジンクラブ】レジンシール - イングカワモト【レジンクラブ】レジンシール - イングカワモト【レジンクラブ】レジンシール - イングカワモト【レジンクラブ】レジンシール - イングカワモト【レジンクラブ】レジンシール - イングカワモト【レジンクラブ】レジンシール - イングカワモト【レジンクラブ】レジンシール - イングカワモト

名曲を彩るオーケストラの主な楽器をやさしい水彩タッチで表現しました。吹奏楽などの部活応援アイテムとしてもおすすめです。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。
パッケージサイズ 88mm×150mm
シートサイズ 88mm×110mm

シートサイズ(mm)
88×110
パッケージサイズ(mm)
88×150
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02595849RC-MUI-101
¥830
¥829
¥912(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする