曜日別特売
RC-MUI-101 【レジンクラブ】レジンシール イングカワモト 02595849

RC-MUI-101 【レジンクラブ】レジンシール イングカワモト 02595849
RC-MUI-101 【レジンクラブ】レジンシール イングカワモト 02595849
RC-MUI-101 【レジンクラブ】レジンシール イングカワモト 02595849
RC-MUI-101 【レジンクラブ】レジンシール イングカワモト 02595849
RC-MUI-101 【レジンクラブ】レジンシール イングカワモト 02595849
RC-MUI-101 【レジンクラブ】レジンシール イングカワモト 02595849
RC-MUI-101 【レジンクラブ】レジンシール イングカワモト 02595849
RC-MUI-101 【レジンクラブ】レジンシール イングカワモト 02595849

【レジンクラブ】レジンシール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02595849
品番
RC-MUI-101
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

名曲を彩るオーケストラの主な楽器をやさしい水彩タッチで表現しました。吹奏楽などの部活応援アイテムとしてもおすすめです。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。
パッケージサイズ 88mm×150mm
シートサイズ 88mm×110mm

シートサイズ(mm)
88×110
パッケージサイズ(mm)
88×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする