ECOA-10SET-09-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593189

ECOA-10SET-09-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593189
ECOA-10SET-09-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593189
ECOA-10SET-09-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593189
ECOA-10SET-09-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593189
ECOA-10SET-09-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593189
ECOA-10SET-09-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593189
ECOA-10SET-09-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593189
ECOA-10SET-09-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593189
ECOA-10SET-09-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593189
ECOA-10SET-09-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593189
ECOA-10SET-09-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593189
ECOA-10SET-09-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593189
ECOA-10SET-09-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593189
ECOA-10SET-09-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593189
ECOA-10SET-09-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593189
ECOA-10SET-09-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593189

みやこ染め 布用 染料 コールダイオール10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グリン
グリン
イエロー
エメラルドグリン
オリーブグリン
オレンジ
オーカーブロン
オーキッドブロン
カーキーブロン
カーネーション
グレー
グレージュ
ゴールド
スカイブルー
スプリンググリン
ディープレッド
ネイビーブルー
バイオレット
パープル
パールグレー
パールピンク
ブラック
ブリリアントブルー
ブルー
ブロン
ベージュ
ルージュ
レッド
ローズピンク
内容量1セット注文コード02593189品番ECOA-10SET-09-5
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

低温(30℃以上)で手軽に染められる染料と綿麻レーヨンを染色をした後、使用する色止め剤のセットです。少量の染色や複数の色を使いたい時やテスト染色で色を確認したいときに便利です。容量:10g×1包(フィルムパッケージ) 。10g1包で綿100%の白生地、約125g(Tシャツ1枚程度)を染めることができます。染まる繊維:綿・麻・レーヨン・キュプラ・絹・毛(ウール)・ナイロン・ポリウレタン・それらを含む混紡品を染めることができます。
ポリエステルは染まりません。

用途
染色の温度:30℃
一包で染められる目安:約125gの白生地(Tシヤツ約1枚分)
色
グリン
セット内容
同色5セット入り、1セット(コールダイオール10g×1パック、色止剤ミカノール10ml×1本)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする