曜日別特売
ECOH-10SET-16-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593241

ECOH-10SET-16-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593241
ECOH-10SET-16-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593241
ECOH-10SET-16-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593241
ECOH-10SET-16-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593241
ECOH-10SET-16-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593241
ECOH-10SET-16-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593241
ECOH-10SET-16-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593241
ECOH-10SET-16-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593241
ECOH-10SET-16-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593241
ECOH-10SET-16-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593241
ECOH-10SET-16-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593241
ECOH-10SET-16-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593241
ECOH-10SET-16-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593241
ECOH-10SET-16-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593241
ECOH-10SET-16-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593241
ECOH-10SET-16-5 みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット 桂屋ファイングッズ 02593241

みやこ染め 布用 染料 コールダイホット10g+色止剤ミカノール10mlセット 5セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色バイオレット
バイオレット
イエロー
エメラルドグリン
エンジ
オリーブグリン
オレンジ
オーカーブロン
オーキッドブロン
カーキーブロン
カーディナルルージュ
カーネーション
グリン
グレー
グレージュ
ゴールド
スカイブルー
スプリンググリン
ダークブロン
ネイビーブルー
パープル
パールグレー
ブラック
ブリリアントブルー
ブルー
ブロン
ベージュ
レッド
ローズピンク
内容量1セット注文コード02593241品番ECOH-10SET-16-5
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

お湯(85℃以上)で濃く染まるECO染料と綿麻レーヨンを染色をした後、使用する色止め剤のセットです。少量の染色や複数の色を使いたい時やテスト染色で色を確認したいときに便利です。容量:10g×1包(フィルムパッケージ) 。10g1包で綿100%の白生地、約125g(Tシャツ1枚程度)を染めることができます。染まる繊維:綿・麻・レーヨン・キュプラ・絹・毛(ウール)・ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・それらを含む混紡品を染めることができます。

用途
染色の温度:85℃
一包で染められる目安:約125gの白生地(Tシヤツ約1枚分)
色
バイオレット
セット内容
同色5セット入り、1セット(コールダイホット10g×1パック、色止剤ミカノール10ml×1本)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする