羊毛キット 須佐沙知子デザイン ふわふわ羊毛でつくるフェルト犬
大好評須佐沙知子先生のかわいい動物シリーズ。
ふわふわモコモコのどうぶつたちがつくれます。
いろいろな角度からの写真つき。
- 仕様
- 用意するもの:フェルティング用ニードルレギュラー(H441-014)、フェルティング用マット(H441-015)、又はフェティングスターターセット(H441-035)、はさみ、目打ち、手芸用ボンド
- その他
- モチーフ:トイプードル 立ちポーズ
- キット内容
- フェルト羊毛・植毛カール・目・レシピ
- 高さ(cm)
- 完成サイズ:9.5(耳は含まない))
- 内容量
- 1個
手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ


























