ハマナカ
羊毛キット 須佐沙知子デザイン ふわふわ羊毛でつくるフェルト犬
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02599559
品番
H441-609
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
大好評須佐沙知子先生のかわいい動物シリーズ。
ふわふわモコモコのどうぶつたちがつくれます。
いろいろな角度からの写真つき。
仕様
用意するもの:フェルティング用ニードルレギュラー(H441-014)、フェルティング用マット(H441-015)、又はフェティングスターターセット(H441-035)、はさみ、目打ち、手芸用ボンド
その他
モチーフ:トイプードル 立ちポーズ
キット内容
フェルト羊毛・植毛カール・目・レシピ
高さ(cm)
完成サイズ:9.5(耳は含まない))