羊毛キット 須佐沙知子デザイン アクレーヌでつくるDOG&CAT

羊毛キット 須佐沙知子デザイン アクレーヌでつくるDOG&CAT - ハマナカ

大好評須佐沙知子先生のかわいい動物シリーズ。
ふわふわモコモコのどうぶつたちがつくれます。
いろいろな角度からの写真つき。

仕様
用意するもの:フェルティング用ニードル極細(H441-023)、フェルティング用マット(H441-015)、又はアクレーヌスターターセット(H441-047)、はさみ、目打ち、手芸用ボンド
その他
モチーフ:エキゾチックショートヘア
キット内容
アクレーヌ・目・レシピ
高さ(cm)
完成サイズ:7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02598482H441-608
¥720
¥719
¥791(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする