羊毛キット 須佐沙知子デザイン アクレーヌでつくるDOG&CAT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02598482
品番
H441-608
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

大好評須佐沙知子先生のかわいい動物シリーズ。
ふわふわモコモコのどうぶつたちがつくれます。
いろいろな角度からの写真つき。

仕様
用意するもの:フェルティング用ニードル極細(H441-023)、フェルティング用マット(H441-015)、又はアクレーヌスターターセット(H441-047)、はさみ、目打ち、手芸用ボンド
その他
モチーフ:エキゾチックショートヘア
キット内容
アクレーヌ・目・レシピ
高さ(cm)
完成サイズ:7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする