羊毛フェルトキット ニードルフェルトでつくるどうぶつたち
須佐沙知子 ニードルフェルトでつくるどうぶつたち「作品集 H109-068ニードルフェルトで作る不思議などうぶつ」に登場するどうぶつたちがキットになりました。いろいろな角度からのわかりやすい完成写真付きです。早くきれいにまとまる清潔素材「アクレーヌ」使用。
- 仕様
- 用意するもの:フェルティング用ニードル極細(H441-023)、フェルティング用マット(H441-015)、又はアクレーヌスターターセット(H441-047)、はさみ・目打ち・手芸用ボンド
- その他
- モチーフ:パンダ
- キット内容
- アクレーヌ・目・レシピ
- 高さ(cm)
- 完成サイズ:7
- 内容量
- 1個
クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット の新着商品
カテゴリ








![ふわふわ羊毛で作るフェルト犬 [シバイヌ] ハマナカ ふわふわ羊毛で作るフェルト犬 [シバイヌ] ハマナカ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

