曜日別特売

羊毛フェルトキット ニードルフェルトでつくるどうぶつたち

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02599191
品番
H441-551
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

須佐沙知子 ニードルフェルトでつくるどうぶつたち「作品集 H109-068ニードルフェルトで作る不思議などうぶつ」に登場するどうぶつたちがキットになりました。いろいろな角度からのわかりやすい完成写真付きです。早くきれいにまとまる清潔素材「アクレーヌ」使用。

仕様
用意するもの:フェルティング用ニードル極細(H441-023)、フェルティング用マット(H441-015)、又はアクレーヌスターターセット(H441-047)、はさみ・目打ち・手芸用ボンド
その他
モチーフ:パンダ
キット内容
アクレーヌ・目・レシピ
高さ(cm)
完成サイズ:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする