羊毛フェルトキット ニードルフェルトでつくるどうぶつたち
須佐沙知子 ニードルフェルトでつくるどうぶつたちいろいろな角度からのわかりやすい完成写真付きです。早くきれいにまとまる清潔素材「アクレーヌ」使用。
Design 須佐沙知子難易度 ★★★ チャレンジ
対象年齢15歳以上
- 仕様
- 用意するもの:フェルティング用ニードルレギュラー(H441-014)、 フェルティング用マット(H441-015) 、又は フェルティングニードルスターターセット(H441-035)、はさみ、目打ち、手芸用ボンド、厚紙・つまようじ・テープ(フローラルテープ白、またはグレーのマスキングテープ)
- その他
- モチーフ:ハシビロコウ
- 寸法(cm)
- 完成サイズ:14
- キット内容
- 羊毛フェルト・目・テクノロート・レシピ
- 内容量
- 1個
クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット の新着商品
カテゴリ








![ふわふわ羊毛で作るフェルト犬 [シバイヌ] ハマナカ ふわふわ羊毛で作るフェルト犬 [シバイヌ] ハマナカ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

