曜日別特売

羊毛フェルトキット ニードルフェルトでつくるどうぶつたち

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02599778
品番
H441-561
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

須佐沙知子 ニードルフェルトでつくるどうぶつたちいろいろな角度からのわかりやすい完成写真付きです。早くきれいにまとまる清潔素材「アクレーヌ」使用。
Design 須佐沙知子難易度 ★★★ チャレンジ
対象年齢15歳以上

仕様
用意するもの:フェルティング用ニードルレギュラー(H441-014)、 フェルティング用マット(H441-015) 、又は フェルティングニードルスターターセット(H441-035)、はさみ、目打ち、手芸用ボンド、厚紙・つまようじ・テープ(フローラルテープ白、またはグレーのマスキングテープ)
その他
モチーフ:ハシビロコウ
寸法(cm)
完成サイズ:14
キット内容
羊毛フェルト・目・テクノロート・レシピ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする