都会の夜景
きらびやかに輝く都会の街を封じ込めたデザイン。重ねると、より一層奥行きが増し、魅惑的でスタイリッシュな世界観を造り出します。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。
パッケージサイズ 88mm×150mm
シートサイズ 88mm×110mm
- シートサイズ(mm)
- 88×110
- 内容量
- 1枚
手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ