RC-CNV-101 都会の夜景 レジンクラブ 02595079

RC-CNV-101 都会の夜景 レジンクラブ 02595079
RC-CNV-101 都会の夜景 レジンクラブ 02595079
RC-CNV-101 都会の夜景 レジンクラブ 02595079
RC-CNV-101 都会の夜景 レジンクラブ 02595079
RC-CNV-101 都会の夜景 レジンクラブ 02595079
RC-CNV-101 都会の夜景 レジンクラブ 02595079
RC-CNV-101 都会の夜景 レジンクラブ 02595079
RC-CNV-101 都会の夜景 レジンクラブ 02595079
RC-CNV-101 都会の夜景 レジンクラブ 02595079
RC-CNV-101 都会の夜景 レジンクラブ 02595079
RC-CNV-101 都会の夜景 レジンクラブ 02595079
RC-CNV-101 都会の夜景 レジンクラブ 02595079

都会の夜景

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02595079
品番
RC-CNV-101
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

きらびやかに輝く都会の街を封じ込めたデザイン。重ねると、より一層奥行きが増し、魅惑的でスタイリッシュな世界観を造り出します。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。
パッケージサイズ 88mm×150mm
シートサイズ 88mm×110mm

シートサイズ(mm)
88×110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする