曜日別特売

【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティー No.392

【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティー No.392 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティー No.392 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(14件のレビュー)

次世代の超高性能ヘルメット。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

材質
ABS樹脂
質量(g)
約482
種類
アメリカン
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
約33
頭囲(cm)
53~62
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ハンモック)
ポリエステル
材質(ひさし)
ポリカーボネート
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
サービス分類
名入れ
内容量
1個
注意
※392Fにシールドを取り付けることはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(ひさし)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02603619No.392F-Gグリーン
5,600
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
02603628No.392F-Sうす黄スモーク
4,800
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 浄化槽点検時
株式会社日出浄化槽管理システムサービス業

デザインも良く、当社のイメージカラーですので気に入っています。
非常に軽くフィット感最高です。当社はこのヘルメットで統一します。

2025-05-01
用途: 金物取付
外山工業建設業・工事業

軽いので何回も使用してます。
次回も使用させていただきます。

2025-03-10
用途: 工場内作業時
製造業

価格も手ごろで装着感もよい。カラーバリエーションが多く分けることによって作業員の判断に役立つ。

対象商品 : 49377938
2023-05-01
用途: 建設現場、雑木・竹林整備、トラクター運転時
不動産業

色々な作業時に被っていますが、軽い、綺麗、着脱容易で重宝しています。
ヘルメットの中の緩衝材や保護具を取り替える時に本当の価値が分かるかなと思っています。

対象商品 : 57268295
2022-02-18
用途: 看板工事
東海廣告株式会社製造業

視界が広がり通気性も良く、作業効率も上がりました。

対象商品 : 49377938
2021-08-16
用途: 給水管布設工事時
有限会社甲斐電工社建設業・工事業

軽くて、換気機能のあるようで、降雨時にも作業をしましたが内部に雨水の侵入もなく、快適に作業ができてます。
以前のヘルメットと比較したらかなり満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 57268313
2020-02-13
用途: 工場内作業者の常時着装用

本当はヘルメットが要るような業種の工場ではないのですが非常勤役員からの指示で、工場内作業者は常時ヘルメット着装するようにされてしまいました。ただ、労働基準監督云々からすれば当たり前のことかもしれません・・・。
 この商品は工場内作業者が常時着装するために購入したものです。常時着装なためなるべく軽いものをとの考えでしたが当事者にリサーチしたところ可も不可もないとのことでした。

2が参考にしています
対象商品 : 57268313
2019-11-24
用途: 公共事業に
建設業・工事業

田舎なので普段はかぶりません。公共事業の時はかぶりますが以前のヘルメットの使用期限が10年以上まえに切れていたので新調しました。バイザーがクリアなので足場に頭をぶつける回数が激減した。机上の空論と同じで現場に出ない奴等はヘルメットだの安全帯だの言いますが職人にはかえって邪魔です。ヘルメットのせいで頭をぶつけ首をむち打ちになったこともあります。普段足場に上がらないような奴等がチョロチョロして怪我して厳しくなることに憤りを感じますね。関係ないとこで愚痴りました。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする