【名入れ可】シールド付ヘルメット ヴェンディープラス
メタリック塗装。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)。
ひさしにはキズのつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
- 材質
- (帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネート、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(ヘッドバンド)ポリエチレン、(ハンモックテープ)ポリエステル
- 質量(g)
- 約544
- 種類
- アメリカン
- 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
- あり
- ひさし長さ(mm)
- 約33
- 頭囲(cm)
- 53~62
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 使用区分
- 飛来・落下物用・墜落保護用
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
☆名入れヘルメット の新着商品
カテゴリ





























