トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
【名入れ可】MPヘルメット No.110
材質
ABS樹脂
色
白
質量(g)
約397
種類
MP型
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
頭囲(cm)
53~64
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(あごひも)
ポリエステル
材質(ハンモック)
ポリエステル
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
サービス分類
名入れ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02603637
No.110F-OT
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0