曜日別特売

【名入れ可】MP型Sサイズヘルメット

【名入れ可】MP型Sサイズヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

NO.110と同じデザインでSサイズを取り揃えました。
コンパクトなサイズなので狭所作業用にもお使い頂けます。
帽体は埃が付きにくい帯電防止処理をしています。
スチロールライナー入りです。

用途
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用
材質
帽体:ABS
サイズ
S
質量(g)
約375
種類
MP型
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
頭囲(cm)
51~57
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用
サービス分類
名入れ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02603680NO.110SF-OT
2,800
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
02603689NO.110SF-OTうす黄
2,800
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
02603698NO.110SF-OTピンク
2,800
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする