曜日別特売

【名入れ可】超高性能ヘルメットヴェンディー メタリックブラウン

【名入れ可】超高性能ヘルメットヴェンディー メタリックブラウン - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

次世代の高性能ヘルメット。メタリック塗装。通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズの付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

材質
(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPC
メタリックブラウン
種類
アメリカン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
約40
頭囲(cm)
53~62
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用区分
飛来・落下物用・墜落保護用
サービス分類
名入れ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02603741NO.390FMBRSS
9,500
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする