曜日別特売

【名入れ可】児童用防災ヘルメット あんぜんくん

【名入れ可】児童用防災ヘルメット あんぜんくん - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】児童用防災ヘルメット あんぜんくん - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(1件のレビュー)

小学生を対象とした、災害発生時の避難用としてお使い頂けます。
前後のスポンジパッドでフィット感抜群です。
ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。
厚生労働省保護検定合格品です。
名前、住所、血液型が書き込める連絡シール2枚入りです。
保護用メッシュ袋入りです。
48cm~57cmまでサイズ調整可能、対象年齢は4歳~12歳位までです。

用途
防災・工場見学用に
材質
帽体:ABS
サイズ
S
質量(g)
約379
内装
NO.110SF用OT型内装・ライナー・NO.C-1(標準)
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
頭囲(cm)
48~57
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用区分
自転車用
サービス分類
名入れ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02603707No.111F-OT
3,600
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
02603716No.111F-OTうす黄
3,600
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
02603732No.111F-OTピンク
3,600
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52123647
2025-06-27
用途: 防災
教育・研究機関

息子の防災ヘルメットとして購入。人気なのか入荷までに大分待ちましたが、クオリティに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする