【名入れ可】MP型ヘルメット No.110

【名入れ可】MP型ヘルメット No.110 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

軽量とフィット感を追求したMP型ヘルメットです。
豊富なカラーバリエーションもご用意しております。
帽体に帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくいです。

用途
飛来・落下物用、電気用
材質
帽体:ABS
質量(g)
約380
サイズ(cm)
53~64
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
名入れ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02603942No.110-OTオレンジ
2,500
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
02603951No.110-OT
2,500
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする