【名入れ可】トーヨーヘルメットNo.350F-S ロイヤルブルー
「安全性」×「涼しさ」×「清潔さ」
蒸れやニオイの原因となる衝撃吸収材である発砲スチロールライナーを無くし、PE樹脂製のライナーを採用。
空間が生まれ通気性が向上することにより、蒸れが軽減され帽体内の温度がダウン。
PE樹脂製なので水洗いが可能。気になるニオイも軽減され、内装も汚れにくく清潔に保ことができます。
1.今まで通りの安全性:厚生労働省保護帽検定合格、従来通りハンモック内装を採用し、今まで通りの安全性に加えて快適さプラス。
2.通気性向上=涼しさ:帽体内の温度が従来品より約6℃ダウン3.水洗い可能=清潔さ
- 用途
- 飛来・落下物用。墜落時保護用。
- 材質
- (帽体)ABS樹脂(ひさし・通気孔カバー)PC樹脂
- 色
- ロイヤルブルー
- 質量(g)
- 448
- サイズ(cm)
- 53~62
- 材質(ヘッドバンド)
- PE樹脂製
- ひさし長さ(mm)
- 36
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1個
注意
※水洗いは可能ですが、ヘッドバンド部品の一部に縫製品(ハンモック)を使用している為、ヘッドバンド内装を取り外してから洗う事を推奨します。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
ヘルメット の新着商品
カテゴリ








