配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト

配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト - Panasonic(パナソニック)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
質量(kg)
1.1
取付
天井面取付専用
タイプ
高演色2700K(電球色)
取付方式
配線ダクト取付型
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
光源色
電球色
適合ダクト
100V配線ダクト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853
水平回転範囲
360°
内容量
1台
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光タイプ
材質(灯具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02607968NSN05122WLE132.590.42940中角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
57,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02608142NSN05112WLE132.588.32870中角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
57,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02608458NSN04132BLE127.197.42640広角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
53,100
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608519NSN05132WLE132.591.82985広角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
57,400
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609551NSN05132BLE132.591.82985広角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
57,400
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609578NSN04112WLE127.193.52535中角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
53,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02609840NSN04122BLE127.195.92600中角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
53,100
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609962NSN04112BLE127.193.52535中角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
53,100
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609989NSN04132WLE127.197.42640広角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
53,100
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610138NSN05122BLE132.590.42940中角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
57,400
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610199NSN05112BLE132.588.32870中角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
57,400
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610567NSN04122WLE127.195.92600中角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
53,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする