WIZ'A
キャンピングショベル
用途
アウトドア・キャンプでの穴掘りや、園芸・ガーデニングでの土の掘り起こしや土すくいなどに
仕様
引っ掛け穴付き
材質
ショベル部:鉄(クロームメッキ) 柄:木
寸法(mm)
【ショベル部】165×114×29 / 柄長:300
色
シルバー/ナチュラルウッド
質量(g)
410
本体寸法(mm)
460×114×62
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02614600
721168
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください