WIZ'A
キャンピングショベル
721168
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02614600
品番
721168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
アウトドア・キャンプでの穴掘りや、園芸・ガーデニングでの土の掘り起こしや土すくいなどに
仕様
引っ掛け穴付き
材質
ショベル部:鉄(クロームメッキ) 柄:木
寸法(mm)
【ショベル部】165×114×29 / 柄長:300
色
シルバー/ナチュラルウッド
質量(g)
410
本体寸法(mm)
460×114×62