曜日別特売
MS92663 ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 02614652

MS92663 ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 02614652
MS92663 ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 02614652

ステープルMS92663

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1ケース(10箱)
注文コード
02614652
品番
MS92663
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
用途
建築現場での断熱材の留め付けや、内装工事でのクロスの下地張りのほか、椅子の補修・キャンバス張りなどに
材質
鉄
寸法(mm)
9×0.7×0.5(1本辺り) 足長:7(肩幅×線径×厚さ)
色
シルバー
質量(g)
(約)6.3(1連結本数辺り)
本数
1連結:116本
入数
10箱 1箱あたりの本数:2300本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする