RT166-009 ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] 02652610

RT166-009 ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] 02652610
RT166-009 ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] 02652610

ハンドナッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02652610
品番
RT166-009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

薄い金属板やパイプに、ねじ穴を作り出すための工具です。

用途
アルミナット打込用
付属品
ノーズピース(M3/M4/M5/M6)×各1/アルミナット(M3/M4/M5/M6)×各10/レンチ×1
色
レッド
本体寸法(mm)
258×92×25
本体質量(g)
600
開き幅(mm)
(ハンドル)120
注意
※用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする