安震
両面テープ 安震テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02655042
品番
T-30-74-1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
安震R角型ライト専用の強力両面テープです。
トラスコ品番
703-6869
材質
本体:ポリエチレンフォーム、アクリル樹脂系
長さ(mm)
74
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1
注意
※水や油の環境での使用は出来ません。
※コンクリート、木材等への貼り付けは出来ません。