81336501 BBQガンブロー ロゴス 02699677

81336501 BBQガンブロー ロゴス 02699677
81336501 BBQガンブロー ロゴス 02699677
81336501 BBQガンブロー ロゴス 02699677

BBQガンブロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02699677
品番
81336501
販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
¥2,500

火おこしが簡単になる電池式送風機。
折りたたみ式でコンパクト収納。

用途
新型折りたたみBBQブロー。
質量(g)
(約)135
電源
単三アルカリ乾電池×4pcs(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)17×5.4×14.5
収納時寸法(cm)
(約)縦8×横14.5×高さ5.4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする