フルベジ おろし・しりしり

フルベジ おろし・しりしり - 下村工業

両面を使い分けて大根やにんじんのおろし&しりしり(太千切り)が作れる

材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度110度)
質量(g)
75
本体寸法(mm)
90×14×268
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02702730FV-679
オープン
¥899
¥989(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする