FV-679 フルベジ おろし・しりしり 下村工業 02702730

フルベジ おろし・しりしり

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702730
品番
FV-679
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

両面を使い分けて大根やにんじんのおろし&しりしり(太千切り)が作れる

材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度110度)
質量(g)
75
本体寸法(mm)
90×14×268
食器洗浄機
対応○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする