曜日別特売
FV-201 フルベジ りんごカッター 下村工業 02702572

FV-201 フルベジ りんごカッター 下村工業 02702572
FV-201 フルベジ りんごカッター 下村工業 02702572

フルベジ りんごカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702572
品番
FV-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

りんごや梨の芯抜きを同時に8等分できます。大きめのりんごもらくらくカットできます。(目安:最大径105mm)

材質
樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80度) カッター刃:ステンレス鋼
質量(g)
95
本体寸法(mm)
120×48×184
食器洗浄機
非対応×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする