下村工業
プログレード なめらかスープこし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02702529
品番
PG-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
泡やダマをこすことで口当たりのいい食感の料理ができる。直径:110mm 引掛け:20mm。
材質
本体:18-8ステンレス
質量(g)
85
本体寸法(mm)
265×11×6
食器洗浄機
非対応×