曜日別特売

ミディテントランタン

ミディテントランタン - ロゴスミディテントランタン - ロゴスミディテントランタン - ロゴスミディテントランタン - ロゴスミディテントランタン - ロゴスミディテントランタン - ロゴスミディテントランタン - ロゴスミディテントランタン - ロゴス

軽量かつシンプル操作!
子供でも扱いやすいシンプル操作で軽量なコンパクトランタンは、ガイロープの紐ハンドルがアクセントに。
調光は強、中、弱の3段階。

用途
テントでの使用はもちろん、家庭のリビング用ライトやベッドサイド、防災アイテムにも。
タイプ
暖色
サイズ(cm)
(約)幅9.5×奥行9.5×高さ12
電源
単三アルカリ乾電池×3本(別売)
主材質
ABS
点灯色
強/中/弱
全質量(g)
(約)120
明るさ(Lm)
[LED 球値](約)100●[ロゴス基準値](約)130
点灯時間
(約)強/40時間、中/45時間、弱/60時間
内容量
1個
注意
※表記の点灯時間は目安です。実際の点灯時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269964174175151ライトピンク
¥1,100
¥1,210(税込)
6日以内出荷
0270076174175150ライトブルー
¥1,100
¥1,210(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする