ロゴス
ミディテントランタン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトピンク
ライトピンク
ライトブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02699641
品番
74175151
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
軽量かつシンプル操作!
子供でも扱いやすいシンプル操作で軽量なコンパクトランタンは、ガイロープの紐ハンドルがアクセントに。
調光は強、中、弱の3段階。
用途
テントでの使用はもちろん、家庭のリビング用ライトやベッドサイド、防災アイテムにも。
色
ライトピンク
タイプ
暖色
サイズ(cm)
(約)幅9.5×奥行9.5×高さ12
電源
単三アルカリ乾電池×3本(別売)
主材質
ABS
点灯色
強/中/弱
全質量(g)
(約)120
明るさ(Lm)
[LED 球値](約)100●[ロゴス基準値](約)130
点灯時間
(約)強/40時間、中/45時間、弱/60時間
注意
※表記の点灯時間は目安です。実際の点灯時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
参考になった