曜日別特売
81336780 氷点下パック・クーリングスマイル ロゴス 02700140

81336780 氷点下パック・クーリングスマイル ロゴス 02700140
81336780 氷点下パック・クーリングスマイル ロゴス 02700140
81336780 氷点下パック・クーリングスマイル ロゴス 02700140
81336780 氷点下パック・クーリングスマイル ロゴス 02700140
81336780 氷点下パック・クーリングスマイル ロゴス 02700140
81336780 氷点下パック・クーリングスマイル ロゴス 02700140
81336780 氷点下パック・クーリングスマイル ロゴス 02700140
81336780 氷点下パック・クーリングスマイル ロゴス 02700140
81336780 氷点下パック・クーリングスマイル ロゴス 02700140
81336780 氷点下パック・クーリングスマイル ロゴス 02700140
81336780 氷点下パック・クーリングスマイル ロゴス 02700140
81336780 氷点下パック・クーリングスマイル ロゴス 02700140
81336780 氷点下パック・クーリングスマイル ロゴス 02700140
81336780 氷点下パック・クーリングスマイル ロゴス 02700140
81336780 氷点下パック・クーリングスマイル ロゴス 02700140

氷点下パック・クーリングスマイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はタイプなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
タイプ
シングル
注文コード
02700140
品番
81336780
販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
¥2,700

氷点下パックコンパクトを使用して、ピンポイントで体をクールダウン。
コンパクト&簡単取り付けで、アウトドアやフェスなどのレジャー時に持ち運びでき夏の熱中対策にも活躍してくれます。
また、洗えるカバー付きで、毎回清潔にお使いいただくことができます。

用途
別売りの「氷点下パック コンパクト」をセットするだけで使用出来る、ひんやり冷たいクールダウンアイテムです。
タイプ
シングル
色
グレー
適合品番
本体品番:81660609
主材質
EVA、ポリエステル
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
(約)16×8×4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする