曜日別特売
MC-6050LNT 重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way 萩原 02708829

 

MC-6050LNT 重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way 萩原 02708829
MC-6050LNT 重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way 萩原 02708829
MC-6050LNT 重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way 萩原 02708829
MC-6050LNT 重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way 萩原 02708829
MC-6050LNT 重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way 萩原 02708829
MC-6050LNT 重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way 萩原 02708829
MC-6050LNT 重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way 萩原 02708829
MC-6050LNT 重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way 萩原 02708829
MC-6050LNT 重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way 萩原 02708829
MC-6050LNT 重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way 萩原 02708829
MC-6050LNT 重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way 萩原 02708829
MC-6050LNT 重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way 萩原 02708829
MC-6050LNT 重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way 萩原 02708829

重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
色ナチュラル
内容量1台注文コード02708829品番MC-6050LNT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

こちらの商品、スツールにもサイドテーブルにもなります!来客用の椅子が欲しいけど、普段は置き場に困るという方におすすめのアイテム。スツール4脚とキャスター台座のセットで、台座に重ねるだけでサイドテーブルに変身。キャスター付きなので、移動や持ち運びが簡単。持ち手もあるので、持ち上げて運ぶ際も安定して運べます。天然木を使用しているので、お部屋に馴染みおしゃれなインテリアに。カラーはナチュラル・ブラウン・グレージュの3色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】サイドテーブル時:幅38.5×奥行38.5×高さ51cmスツール(大):幅35×奥行35×高さ43cmスツール(小):幅32×奥行32×高さ41cm【梱包サイズ(約)】41×41×58cm(10.7kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
イス・チェア 、 スツールとして。
色
ナチュラル
材質
主材:天然木
備考
〇組立式(台座のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅38.5×奥行38.5×高さ51、スツール大:(約)幅35×奥行35×高さ43、スツール小:(約)幅32×奥行32×高さ41

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,334/税込¥1,467
沖縄地方数量1につき¥3,346/税込¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする