- 消費電力(W)
- 100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA - 耐電圧
- 入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間
- 入力信号
- 0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)
- 出力信号
- 1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
- 供給電源
- 85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
- 取付
- DINレール取付
- 質量(g)
- 80
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 精度
- ±0.3%
- 接続方式
- M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅25×奥行41×高さ97
- 使用湿度範囲
- 0~90%RH(結露しないこと)
- 温度係数
- ±0.015%/℃
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応