曜日別特売

アイソレータ

アイソレータ - MG(旧エム・システム技研)アイソレータ - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)

密着取付可能

用途
アプリケーション例

パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁

テレメータシステムと入力用機器間の絶縁

多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用

計器間の回り込み防止用
その他
応答時間 0.5s以下
取付
壁またはDINレール取付
使用温度範囲
-5~+55℃
精度
±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全16種類を絞り込む
入力信号
質量(g)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
耐電圧
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
入力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713686W2YV-6AY-M200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.51~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥30,800
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714219W2YV-A6Y-R2200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.54~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥30,800
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714386M2YV-A6-R2150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ764~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥30,800
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714490W2YV-AA6-R2200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.54~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716617W2YV-6AA-M200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.51~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717911W2YV-6A6-R2200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.51~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718577W2YV-A6Y-M200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.54~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥30,800
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719627W2YV-6AA-R2200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.51~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719907W2YV-A66-M200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.54~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720011W2YV-A66-R2200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.54~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720361W2YV-666-R2200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.51~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721316W2YV-AAY-R2200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.54~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥30,800
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722032M2YV-66-R2150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ761~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥30,800
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722321W2YV-6A6-M200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.51~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722671W2YV-A6A-R2200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.54~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723678W2YV-66A-M200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.51~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする