曜日別特売
W2YV-666-R2 アイソレータ MG(旧エム・システム技研) 02720361

アイソレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
入力信号
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
供給電源
11~27V DC(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
耐電圧
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
注文コード
02720361
品番
W2YV-666-R2
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

主な機能と特長

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)

密着取付可能

用途
アプリケーション例

パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁

テレメータシステムと入力用機器間の絶縁

多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用

計器間の回り込み防止用
耐電圧
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
質量(g)
200
消費電力(W)
約3W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅29.5×奥行124×高さ88.5
入力信号
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
その他
応答時間 0.5s以下
取付
壁またはDINレール取付
使用温度範囲
-5~+55℃
精度
±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
11~27V DC(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
第1出力信号
1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
第2出力信号
1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする