- 用途
- アプリケーション例
DCSまたはコンピュータ制御出力のバックアップ
入力信号付手動操作器として使用 - 消費電力(W)
- 許容電圧範囲 定格電圧±10%
リップル含有率10%p-p以下
約3.5W(24V DC時 約150mA) - その他
- 応答時間
AUTO時 0.8s以下(0→90%)
MANUAL時 約3~990s(0→100%)(標準出荷時設定:約5~30s)
MANUAL→AUTO時 出力信号はコンピュータからの入力信号にAUTO時の応答時間で追従します。 - 耐電圧
- 入力-出力-電源間 1000V AC 1分間
入力・出力・電源-大地間
2000V AC 1分間 - 精度
- 基準精度:±0.15%
AUTO→MANUAL切換精度:±0.5%
- 入力信号
- 0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
- 供給電源
- 24V DC
- 第1出力信号
- 0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
- 仕様
- 停電時出力記憶機能:出力値を記憶します。
- 取付
- 壁またはDINレール取付
- 質量(g)
- 450
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 接続方式
- M3.5ねじ端子接続
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅50×奥行136×高さ80
- 使用湿度範囲
- 30~90%RH(結露しないこと)
- 温度係数
- ±0.02%/℃
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応