曜日別特売
W2DYS-24AA-P/N ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形) MG(旧エム・システム技研) 02715102

ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
この商品は出力信号・供給電源など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
供給電源
110V DC (許容範囲 85~150V DC、リップル含有率 10%p-p以下) (UL認定品は 110V DC±10%)
注文コード
02715102
品番
W2DYS-24AA-P/N
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

主な機能と特長

アナログ形2線式伝送器用変換器

入力短絡保護回路付

スマートトランスミッタ対応

4~20mA DC用アイソレータとして使用可能

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

各社の2線式伝送器と組合わせて使用
耐電圧
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
供給電源
110V DC
(許容範囲 85~150V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(UL認定品は 110V DC±10%)
電源電圧変動
±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)
±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)
質量(g)
200
消費電力(W)
約3W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅29.5×奥行124×高さ88.5
その他
応答時間 0.5s以下、CE、UKCA、UL適合なし
取付
壁またはDINレール取付
使用温度範囲
-5~+55℃
精度
±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
センサ用電源
公称24V DC
入力信号
4~20mA DC
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
第1出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
第2出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする