ネグロス電工
ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
02709346
品番
HT45-W3W4-E-50P
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。
吊りボルトの両側に取り付けできます。
材質
ポリアセタール
色
グレー
本数
【VVFケーブル】1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで
許容静荷重
29N(3kgf)
適合吊りボルト
W3/8、W1/2、M10、M12
入数(個)
50
注意
※丸鋼には使用できません。
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません