曜日別特売
M8YV-555-R 入力アイソレータ MG(旧エム・システム技研) 02719128

入力アイソレータM8YV-555-R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
この商品は入力信号・第1出力信号・第2出力信号など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
0~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
第1出力信号
0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
第2出力信号
0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
注文コード
02719128
品番
M8YV-555-R
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

主な機能と特長

ハイレベル直流入力信号を相互に絶縁された2つの直流信号に変換

保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意

耐電圧
耐電圧:入力-第1出力・第2出力・電源-大地間
1500V AC 1分間
第1出力-第2出力-電源間 500V AC 1分間
入力信号
0~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
第1出力信号
0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
第2出力信号
0~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
その他
SWC対策:ANSI/IEEE-C37.90.1-1989に準拠,標準応答形 15ms以下、バーンアウトなし
取付
多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付
質量(g)
70
使用温度範囲
0~55℃
精度
±0.1%
接続方式
M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅17.5×奥行83×高さ48
消費電流(mA)
約20(電流出力時 約40)
使用湿度範囲
30~95%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.02%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする