- 用途
- アプリケーション例
プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う - 消費電力(W)
- 100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA - 供給電源
- 100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
- 入力信号
- Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~250℃
- 入力レンジ
- 入力レンジ:0~250℃
- 第1出力信号
- 4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
- 仕様
- バーンアウト時間:10s以下
- その他
- 標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方、CE適合品
- 取付
- 壁またはDINレール取付
- 質量(g)
- 150
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 耐電圧
- 入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
- 精度
- ±0.1%
- 接続方式
- M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅23×奥行124×高さ76
- 使用湿度範囲
- 30~90%RH(結露しないこと)
- 温度係数
- ±0.015%/℃
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応