曜日別特売
M2RS-4A-R2/K/N 測温抵抗体変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研) 02722942

測温抵抗体変換器(アナログ形)M2RS-4A-R2/K/N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
この商品は供給電源・第1出力信号など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
供給電源
11~27V DC (許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下) (付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
第1出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
注文コード
02722942
品番
M2RS-4A-R2/K/N
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
¥50,980

主な機能と特長
アナログ形測温抵抗体変換器
リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付
定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能
高速応答形を用意
ワールド電源を用意
密着取付可能

用途
アプリケーション例
統一信号出力変換用
長距離入力配線用
本質安全バリアとの組合わせ
供給電源
11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
消費電力(W)
約3W
第1出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
仕様
バーンアウト時間:10s以下
その他
高速応答形 約25ms、バーンアウト上方、CE、UKCA、UL適合なし
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
150
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
精度
±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅23×奥行124×高さ76
入力信号
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~50℃
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力レンジ
入力レンジ:0~50℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする