曜日別特売
CVR1-4A-K 直流ポテンショメータ変換器 MG(旧エム・システム技研) 02719286

直流ポテンショメータ変換器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
入力信号
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
供給電源
85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz) (CE対象外)
注文コード
02719286
品番
CVR1-4A-K
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

主な機能と特長

直流信号を抵抗値変化に変換

ポテンショメータ許容電力1W

抵抗レンジ豊富

用途
アプリケーション例

手動設定形インバータをリモート設定に改造

モジュトロールモータの開度設定用

ポテンショメータ設定形の各種機器の自動化とリモート設定化
耐電圧
入力-出力間 1000V AC 1分間
入力・出力-電源間 2000V AC 1分間
供給電源
85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
精度
最小不感帯:±0.2%
(入力信号が2分以上変化しないとき)
直線性:±1%(直線性誤差、ヒステリシス、不感帯の総合値)
ただし、不感帯の幅は自動調節機能によって変化します。
入力信号の変化が頻繁な場合は不感帯が広くなります。
出力抵抗値の許容差:公称値の±5%
温度係数
温度係数:±0.02%/℃以下
出力抵抗の温度係数:±50ppm/℃
消費電力(W)
約4VA
入力信号
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
第1出力信号
135Ω
その他
約5s(0→100%)
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
450
使用温度範囲
-5~+40℃
接続方式
M3.5ねじ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行136×高さ80
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする