曜日別特売

直流入力変換器

直流入力変換器 - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

アナログ回路により直流信号を統一信号に変換

高速応答形を用意

ワールド電源を用意

密着取付可能

耐電圧
入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
取付
DINレール取付
質量(g)
100
使用温度範囲
-10~+55℃
精度
±0.1%
接続方式
コネクタ形ユーロ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅12×奥行110.5×高さ106
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全18種類を絞り込む
入力信号
出力信号
18種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
入力信号
出力信号
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713169M3SVS-4A-R・直流電源:約1W0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713379M3SVS-D4-R/K・直流電源:約1W-10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)-10~+10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713991M3SVS-D4-R・直流電源:約1W0~20mA DC(入力抵抗 50Ω)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715120M3SVS-A14W-R・直流電源:約1W4~20mA DC(入力抵抗 50Ω)-10~+10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715129M3SVS-D4-R/K・直流電源:約1W0~20mA DC(入力抵抗 50Ω)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715750M3SVS-4W4W-M2/K消費電力
・交流電源:
100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約4VA
-10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)-10~+10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)100~240V AC(許容範囲 90~264V AC、47~66Hz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715890M3SVS-4WA-R/K・直流電源:約1W-10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717746M3SVS-45-R/K・直流電源:約1W0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718446M3SVS-44-R/K・直流電源:約1W0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719110M3SVS-A14-R・直流電源:約1W4~20mA DC(入力抵抗 50Ω)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719232M3SVS-4W4W-R/K・直流電源:約1W-10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)-10~+10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719408M3SVS-A1A-R・直流電源:約1W4~20mA DC(入力抵抗 50Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719731M3SVS-A1A-R/K・直流電源:約1W4~20mA DC(入力抵抗 50Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720379M3SVS-44-AD消費電力
・交流電源:
100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約4VA
・直流電源:約1W
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)100~240V AC/24~240V DC(交直共用)
(許容範囲 90~264V AC、47~66Hz/許容範囲 21.6~264V DC、リップル含有率10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722156M3SVS-AA-R/K・直流電源:約1W4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722732M3SVS-6A-AD消費電力
・交流電源:
100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約4VA
・直流電源:約1W
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)100~240V AC/24~240V DC(交直共用)
(許容範囲 90~264V AC、47~66Hz/許容範囲 21.6~264V DC、リップル含有率10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723021M3SVS-DD-R/K・直流電源:約1W0~20mA DC(入力抵抗 50Ω)0~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723739M3SVS-44-R・直流電源:約1W0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする