曜日別特売
M3SVS-44-AD 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研) 02720379

直流入力変換器M3SVS-44-AD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
この商品は入力信号・出力信号・供給電源など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
出力信号
0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
供給電源
100~240V AC/24~240V DC(交直共用) (許容範囲 90~264V AC、47~66Hz/許容範囲 21.6~264V DC、リップル含有率10%p-p以下)
注文コード
02720379
品番
M3SVS-44-AD
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

主な機能と特長

アナログ回路により直流信号を統一信号に変換

高速応答形を用意

ワールド電源を用意

密着取付可能

消費電力(W)
消費電力
・交流電源:
100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約4VA
・直流電源:約1W
供給電源
100~240V AC/24~240V DC(交直共用)
(許容範囲 90~264V AC、47~66Hz/許容範囲 21.6~264V DC、リップル含有率10%p-p以下)
耐電圧
入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
入力信号
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
出力信号
0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
その他
標準応答形 0.5s以下
取付
DINレール取付
質量(g)
100
使用温度範囲
-10~+55℃
精度
±0.1%
接続方式
コネクタ形ユーロ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅12×奥行110.5×高さ106
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする